Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.7500 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro4-7/16 pulg.
- En general Altura9.7500 pulg.
- En general Longitud16.6250 pulg.
- Ancho general4.6250 pulg.
- Peso64.6 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoPintura alquídica/acril azul (RAL 5007)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316575062965
- Temperatura máxima de funcionamientoMáx. 210 °F
- RPM Máx.1900 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello TriGard
- SerieFSYE
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO7316579136716
Descripción general
Descripción del fabricante
P4BE 407-SRB-CTH REPL FSYE 4.7/16 NHTFR
- Unidades montadas y lubricadas en fábrica listas para su uso
- Tecnología de bloqueo concéntrico SKF patentada
- Disponible en 3 diseños de bloques de almohada y 3 diseños con bridas
- Adecuado para puestos ubicados y no ubicados
- Tipos de sello optimizados para una amplia gama de condiciones de funcionamiento
- Carcasas SYE, SYR, FSYE, FYR y FYE adecuadas para la supervisión de condiciones