Motion
P4BE 407-SRB-CTE

SKF
P4BE 407-SRB-CTE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06690371
No. Fabricante P4BE 407-SRB-CTE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P4BE 407-SRB-CTE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06690371
No. Fabricante P4BE 407-SRB-CTE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    9.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    16.6250 pulg.
  • Ancho general
    4.6250 pulg.
  • Peso
    64.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5007)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316575062958
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    Máx. 210 °F
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello TriGard
  • Serie
    FSYE
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316579136723

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BE 407-SRB-CTE REPL FSYE 4.7/16 NTFR
  • Unidades montadas y lubricadas en fábrica listas para su uso
  • Tecnología de bloqueo concéntrico SKF patentada
  • Disponible en 3 diseños de bloques de almohada y 3 diseños con bridas
  • Adecuado para puestos ubicados y no ubicados
  • Tipos de sello optimizados para una amplia gama de condiciones de funcionamiento
  • Carcasas SYE, SYR, FSYE, FYR y FYE adecuadas para la supervisión de condiciones