Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaA
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Diámetro de paso máximo3.7500 pulg.
- Diámetro de paso mínimo1.6200 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Longitud total2.8100 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2.1600 pulg.
- Peso2.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Relación máxima de velocidad conducida2.31:1
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Número de bridas móviles1
- SerieEconoline
- UPC_NO685144420435