Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 110 mm
- Orificio - Lado 210 mm
- Longitud a través del orificio0.4720 pulg.
- Desalineación angular máxima5 °
- Desalineación axial máxima±0.010 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.005 pulg.
- Diámetro exterior1.2520 pulg.
- Longitud total1.7520 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM4
- Peso0.16 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144770554
- MaterialAluminio anodizado
- RPM Máx.10000 rpm
- Número de hacesHaz único
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de abrazadera
- SerieASB
- Rigidez torsional1770 pulg-lb/rad
- UPC_NO685144770554
Descripción general
- Diseño de holgura cero
- Material de aluminio anodizado
- Mayor par que la serie EC/ES