Motion
BWC32-5/16X5/16

LOVEJOY INC
BWC32-5/16X5/16

Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 0.9450 in OD, 1.2600 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #06693818
No. Fabricante BWC32-5/16X5/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
BWC32-5/16X5/16

Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 0.9450 in OD, 1.2600 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #06693818
No. Fabricante BWC32-5/16X5/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.3125 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.3125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.4720 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.2 °
  • Desalineación axial máxima
    0.012 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.004 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9450 pulg.
  • Longitud total
    1.2600 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del fuelle
    Acero inoxidable
  • Estilo de acoplamiento
    Abrazadera
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144769466
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Temperatura nominal
    212 °F
  • Serie
    BWC
  • Rigidez torsional
    13541 pulg-lb/rad

Descripción general

Descripción del fabricante
BWC32 CPLG 5/16X5/16
  • Alta rigidez torsional
  • Carga de reacción baja
  • No se requiere mantenimiento
  • Baja inercia

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo