Motion
BWC41-1/4X1/4

LOVEJOY INC
BWC41-1/4X1/4

Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 1.2600 in OD, 1.6140 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #06693823
No. Fabricante BWC41-1/4X1/4
Precio362.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
BWC41-1/4X1/4

Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 1.2600 in OD, 1.6140 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #06693823
No. Fabricante BWC41-1/4X1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio362.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5510 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.2 °
  • Desalineación axial máxima
    0.012 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.004 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2600 pulg.
  • Longitud total
    1.6140 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M4
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material del fuelle
    Acero inoxidable
  • Estilo de acoplamiento
    Abrazadera
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144769589
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Temperatura nominal
    212 °F
  • Serie
    BWC
  • Rigidez torsional
    57083 pulg-lb/rad

Descripción general

Descripción del fabricante
BWC41-CP-1/4X1/4
  • Alta rigidez torsional
  • Carga de reacción baja
  • No se requiere mantenimiento
  • Baja inercia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"