Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.5000 pulg.
- Orificio - Lado 20.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5710 pulg.
- Desalineación angular máxima1.2 °
- Desalineación axial máxima0.016 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.006 pulg.
- Diámetro exterior1.5750 pulg.
- Longitud total1.8500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM4
- Peso0.26 lb
Detalles
- Material del fuelleAcero inoxidable
- Estilo de acoplamientoAbrazadera
- Material del concentradorAluminio
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144770028
- RPM Máx.15000 rpm
- Temperatura nominal212 °F
- SerieBWC
- Rigidez torsional71420 pulg-lb/rad
Descripción general
- Alta rigidez torsional
- Carga de reacción baja
- No se requiere mantenimiento
- Baja inercia