Motion
BWLC63-5/8X3/4

LOVEJOY INC
BWLC63-5/8X3/4

Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 1.7720 in OD, 2.4800 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #06693839
No. Fabricante BWLC63-5/8X3/4
Precio591.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
BWLC63-5/8X3/4

Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 1.7720 in OD, 2.4800 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #06693839
No. Fabricante BWLC63-5/8X3/4
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
Precio591.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.6250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.4720 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Desalineación axial máxima
    0.020 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.008 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7720 pulg.
  • Longitud total
    2.4800 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Material del fuelle
    Acero inoxidable
  • Estilo de acoplamiento
    Abrazadera
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144769824
  • RPM Máx.
    12700 rpm
  • Temperatura nominal
    212 °F
  • Serie
    BWLC
  • Rigidez torsional
    70800 pulg-lb/rad

Descripción general

Descripción del fabricante
BWLC63-CP-5/8X3/4
  • Alta rigidez torsional
  • Carga de reacción baja
  • No se requiere mantenimiento
  • Baja inercia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"