Motion
BWLC78-1-3/8X1-3/8

LOVEJOY INC
BWLC78-1-3/8X1-3/8

Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 2.5980 in OD, 3.0710 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #06693849
No. Fabricante BWLC78-1-3/8X1-3/8
Precio1,016.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
BWLC78-1-3/8X1-3/8

Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 2.5980 in OD, 3.0710 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #06693849
No. Fabricante BWLC78-1-3/8X1-3/8
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
Precio1,016.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.3750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7680 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.0 °
  • Desalineación axial máxima
    0.016 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.004 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5980 pulg.
  • Longitud total
    3.0710 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Material del fuelle
    Acero inoxidable
  • Estilo de acoplamiento
    Abrazadera
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144769732
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Temperatura nominal
    212 °F
  • Serie
    BWLC
  • Rigidez torsional
    646050 pulg-lb/rad
  • UPC_NO
    685144769732

Descripción general

Descripción del fabricante
BWLC78-CP-1-3/8X1-3/8
  • Alta rigidez torsional
  • Carga de reacción baja
  • No se requiere mantenimiento
  • Baja inercia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"