Motion
BWLC91-22MM X 35MM

LOVEJOY INC
BWLC91-22MM X 35MM

Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 82 mm OD, 91 mm Longitud, Aluminio
Artículo MI #06693864
No. Fabricante BWLC91-22MM X 35MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
BWLC91-22MM X 35MM

Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 82 mm OD, 91 mm Longitud, Aluminio
Artículo MI #06693864
No. Fabricante BWLC91-22MM X 35MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    22 mm
  • Orificio - Lado 2
    35 mm
  • Longitud a través del orificio
    21.5 mm
  • Desalineación angular máxima
    1.0 °
  • Desalineación axial máxima
    0.016 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.008 pulg.
  • Diámetro exterior
    82 mm
  • Longitud total
    91 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M10
  • Peso
    5.07 lb

Detalles

  • Material del fuelle
    Acero inoxidable
  • Estilo de acoplamiento
    Abrazadera
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144770189
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Temperatura nominal
    212 °F
  • Serie
    BWLC
  • Rigidez torsional
    1336350 pulg-lb/rad

Descripción general

Descripción del fabricante
BWLC91 CPLG 22MM X 35MM
  • Alta rigidez torsional
  • Carga de reacción baja
  • No se requiere mantenimiento
  • Baja inercia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo