Motion
BWLC91-3/4X3/4

LOVEJOY INC
BWLC91-3/4X3/4

Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 3.2280 in OD, 3.5830 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #06693866
No. Fabricante BWLC91-3/4X3/4
Precio1,387.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
BWLC91-3/4X3/4

Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 3.2280 in OD, 3.5830 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #06693866
No. Fabricante BWLC91-3/4X3/4
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
Precio1,387.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.7500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8460 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.0 °
  • Desalineación axial máxima
    0.016 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.008 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2280 pulg.
  • Longitud total
    3.5830 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M10
  • Peso
    5.07 lb

Detalles

  • Material del fuelle
    Acero inoxidable
  • Estilo de acoplamiento
    Abrazadera
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144769749
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Temperatura nominal
    212 °F
  • Serie
    BWLC
  • Rigidez torsional
    1336350 pulg-lb/rad
  • UPC_NO
    685144769749

Descripción general

Descripción del fabricante
BWLC91-CP-3/4X3/4
  • Alta rigidez torsional
  • Carga de reacción baja
  • No se requiere mantenimiento
  • Baja inercia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo