Motion
C 2 HUB 1.750/1.751 3/8 KW

LOVEJOY INC
C 2 HUB 1.750/1.751 3/8 KW

69790400079 Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 1.7500/1.7510 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #06693878
No. Fabricante C 2 HUB 1.750/1.751 3/8 KW
Precio378.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C 2 HUB 1.750/1.751 3/8 KW

69790400079 Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 1.7500/1.7510 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #06693878
No. Fabricante C 2 HUB 1.750/1.751 3/8 KW
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
Su precio$378.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500/1.7510 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.6300 pulg.
  • Orificio máximo
    2.1300 pulg.
  • Peso
    3.69 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904000795
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • UPC_NO
    697904000795

Descripción general

Descripción del fabricante
C-2-HUB-1.750/1.751-3/8X3/16KW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo