Motion
C 2.5 HUB 1.500/1.501 KW & SS

LOVEJOY INC
C 2.5 HUB 1.500/1.501 KW & SS

69790400092 Buje de acoplamiento de engranajes - 2.5, 1.5000/1.5010 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #06693887
No. Fabricante C 2.5 HUB 1.500/1.501 KW & SS
Precio508.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C 2.5 HUB 1.500/1.501 KW & SS

69790400092 Buje de acoplamiento de engranajes - 2.5, 1.5000/1.5010 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #06693887
No. Fabricante C 2.5 HUB 1.500/1.501 KW & SS
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
Precio508.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000/1.5010 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2.5
  • Diámetro del cubo
    3.9400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.1300 pulg.
  • Orificio máximo
    2.6300 pulg.
  • Peso
    6.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904000924
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • UPC_NO
    697904000924

Descripción general

Descripción del fabricante
C-2.5-HUB-1.500/1.501-3/8X3/16KW-SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"