Motion
C276 2 1/4 1/2X1/4KW

LOVEJOY INC
C276 2 1/4 1/2X1/4KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 276, mordaza recta, calibre de 2.2500 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #06693907
No. Fabricante C276 2 1/4 1/2X1/4KW
Precio532.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C276 2 1/4 1/2X1/4KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 276, mordaza recta, calibre de 2.2500 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #06693907
No. Fabricante C276 2 1/4 1/2X1/4KW
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
Precio532.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    276
  • Diámetro del extremo del cubo
    5.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1200 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.1800 pulg.
  • Peso
    16.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144445476
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    C
  • UPC_NO
    685144445476

Descripción general

Descripción del fabricante
C276-HUB-2-1/4-1/2X1/4KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"