Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.6250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento276
- Diámetro del extremo del cubo5.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio3.1200 pulg.
- Diámetro exterior6.1800 pulg.
- Peso16.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante685144467553
- RPM Máx.4200 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieC
- UPC_NO685144467553