Motion
C280 2 1/2 5/8X5/16KW

LOVEJOY INC
C280 2 1/2 5/8X5/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 280, mordaza recta, calibre de 2.5000 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #06693919
No. Fabricante C280 2 1/2 5/8X5/16KW
Precio666.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C280 2 1/2 5/8X5/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 280, mordaza recta, calibre de 2.5000 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #06693919
No. Fabricante C280 2 1/2 5/8X5/16KW
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
Su precio$666.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    280
  • Diámetro del extremo del cubo
    5.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1200 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Peso
    24.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144519986
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    C
  • UPC_NO
    685144519986

Descripción general

Descripción del fabricante
C280-HUB-2-1/2-5/8X5/16KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo