Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento295
- Diámetro del extremo del cubo6.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio3.7500 pulg.
- Diámetro exterior9.1200 pulg.
- Peso43.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante685144452498
- RPM Máx.2300 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieC
- UPC_NO685144452498