Motion
C2955 HUB 3-7/8 KW y acero inoxidable

LOVEJOY INC
C2955 HUB 3-7/8 KW & SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 2955, mordaza recta, calibre de 3.8750 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #06693943
No. Fabricante C2955 HUB 3-7/8 KW & SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C2955 HUB 3-7/8 KW & SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 2955, mordaza recta, calibre de 3.8750 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #06693943
No. Fabricante C2955 HUB 3-7/8 KW & SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2955
  • Diámetro del extremo del cubo
    7.1200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.1200 pulg.
  • Peso
    43.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    685144493514
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    C
  • UPC_NO
    685144493514

Descripción general

Descripción del fabricante
C2955 HUB 3-7/8 KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo