Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento100
- Grosor del elemento38.00 mm
- Máx. desalineación paralelaDe 0.008 a 0.027 pulg.
- Diámetro exterior225 mm
- Peso1.95 lb
Detalles
- ColorRojo
- Durómetro del elemento95 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoCentro abierto de araña
- Tipo de mordazaCurvado
- Número de catálogo del fabricante68514462078
- Número de Upc del fabricante685144620781
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieCJ
- Capacidad de par4949 N-m
- UPC_NO685144620781