Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoCJ14
- Grosor del elemento10.00 mm
- Máx. desalineación paralelaDe 0.008 a 0.027 pulg.
- Diámetro exterior30 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- ColorAzul
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoCentro abierto de araña
- Tipo de mordazaCurvado
- Número de catálogo del fabricante68514461460
- Número de Upc del fabricante685144614605
- RPM Máx.19000 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieCJ
- Capacidad de par4 N-m
- UPC_NO685144614605