Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoCJ14/16
- Diámetro del extremo del cubo1.1800 pulg.
- Diámetro exterior1.1800 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAluminio
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144619891
- RPM Máx.1900 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- UPC_NO685144619891