Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoCJ19
- Diámetro del extremo del cubo1.5700 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9800 pulg.
- Diámetro exterior1.5700 pulg.
- Peso0.38 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorMetal en polvo
- Tipo de mordazaCurvado
- Número de Upc del fabricante685144620002
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- UPC_NO685144620002