Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Código de tamaño de acoplamientoCJ19
- Diámetro del extremo del cubo1.2600 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9800 pulg.
- Diámetro exterior1.5700 pulg.
- Peso0.42 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorMetal en polvo
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144725325
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- UPC_NO685144725325