Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoCJ24
- Grosor del elemento14.00 mm
- Máx. desalineación paralelaDe 0.008 a 0.027 pulg.
- Diámetro exterior145 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- ColorVerde
- Durómetro del elemento64 Costa D
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoCentro abierto de araña
- Tipo de mordazaCurvado
- Número de catálogo del fabricante68514472257
- Número de Upc del fabricante685144722577
- RPM Máx.10600 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieCJ
- Capacidad de par75 N-m
- UPC_NO685144722577