Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoCJ28
- Diámetro del extremo del cubo1.8900 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3800 pulg.
- Diámetro exterior2.5600 pulg.
- Peso1.15 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorMetal en polvo
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144620132
- RPM Máx.8500 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- UPC_NO685144620132