Motion
CJ38/45B PM 14T  12/24DP LLOC

LOVEJOY INC
CJ38/45B PM 14T 12/24DP LLOC

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: CJ38/45, mordaza curva, calibre 14T-12/24 , estriado, en polvo
Artículo MI #06693979
No. Fabricante CJ38/45B PM 14T 12/24DP LLOC
Precio305.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ38/45B PM 14T 12/24DP LLOC

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: CJ38/45, mordaza curva, calibre 14T-12/24 , estriado, en polvo
Artículo MI #06693979
No. Fabricante CJ38/45B PM 14T 12/24DP LLOC
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
Su precio$305.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    14T-12/24
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ38/45
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.1500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7700 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1500 pulg.
  • Peso
    3.41 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Spline
  • Material del concentrador
    Metal en polvo
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144762665
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    685144762665

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ38/45B-HUB-PM-14T 12/24DP-LLOC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"