Motion
CJ42/55B PM 2 1/2X1/4KW

LOVEJOY INC
CJ42/55B PM 2 1/2X1/4KW

68514466500 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ42, mordaza curva, 2.0000 pulg. Orificio, acabado con ranura, hierro fundido
Artículo MI #06693988
No. Fabricante CJ42/55B PM 2 1/2X1/4KW
Precio227.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ42/55B PM 2 1/2X1/4KW

68514466500 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ42, mordaza curva, 2.0000 pulg. Orificio, acabado con ranura, hierro fundido
Artículo MI #06693988
No. Fabricante CJ42/55B PM 2 1/2X1/4KW
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
Su precio$227.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ42
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.7400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9700 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7400 pulg.
  • Peso
    4.13 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144665003
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    685144665003

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ 42/55B HUB CI 2IN KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"