Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno35 mm
- Código de tamaño de acoplamientoCJ42
- Diámetro del extremo del cubo2.9500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9700 pulg.
- Diámetro exterior3.7400 pulg.
- Peso3.55 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144620521
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- UPC_NO685144620521