Motion
CJ48A p. m. 32MMH7 10X3.3MMKW

LOVEJOY INC
CJ48A PM 32MMH7 10X3.3MMKW

68514466897 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ48, mordaza curva, calibre de 32 mm, acabado con ranura, hierro fundido
Artículo MI #06694006
No. Fabricante CJ48A PM 32MMH7 10X3.3MMKW
Precio309.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ48A PM 32MMH7 10X3.3MMKW

68514466897 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ48, mordaza curva, calibre de 32 mm, acabado con ranura, hierro fundido
Artículo MI #06694006
No. Fabricante CJ48A PM 32MMH7 10X3.3MMKW
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
Su precio$309.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ48
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.3500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1300 pulg.
  • Peso
    5.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144668974
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    685144668974

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ48A-HUB-PM-32MMH7-10X3.3MMKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo