Motion
D5 PARTE SUPERIOR

LOVEJOY INC
D5 UPPER

Bota superior con junta en U: 0.8800 in de diámetro de la junta, 1.5000 in de diámetro exterior de la bota, neopreno
Artículo MI #06694086
No. Fabricante D5 UPPER
Precio94.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
D5 UPPER

Bota superior con junta en U: 0.8800 in de diámetro de la junta, 1.5000 in de diámetro exterior de la bota, neopreno
Artículo MI #06694086
No. Fabricante D5 UPPER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio94.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la bota
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la junta
    0.8800 pulg.
  • Código de talla
    D-5
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Juego de 2/caja
  • Tipo de arranque
    Parte superior
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144499691
  • Material
    Neopreno
  • Tipo de producto
    Botas con juntas en U

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE BOTAS Y CORBATAS D5-UPPER DE 2
  • Protege la junta universal de la suciedad y los contaminantes, mientras se mantiene la lubricación
  • Las botas de repuesto Lovejoy garantizan una lubricación adecuada para una vida de la junta universal hasta cinco veces mayor
  • La instalación y el reemplazo son rápidos y fáciles, para que su máquina pueda volver a funcionar en minutos
  • Las juntas universales D, D SS, DD, DDX, HD y NB de Lovejoy vienen previamente ranuradas
  • Utilice las botas tipo superior de mayor diámetro cuando sea posible y las botas tipo inferior de menor diámetro cuando el espacio esté restringido
  • Las botas estándar se empaquetan dos en una bolsa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good