Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación axial0.0830 pulg.;2.10 mm
- Diámetro exterior de la brida4.5300 pulg.;115 mm
- Longitud a través del orificio1.9700 pulg., 50.04 mm
- Desalineación angular máxima1.50 °
- Diámetro máximo del orificio2.0600 pulg., 52 mm
- Diámetro exterior2.8750 pulg.
- Peso9.00 lb
Detalles
- Distancia entre los extremos del eje7.0000 pulg.;108 mm
- Caballos de fuerza a 100 RPM8 CV
- Velocidad máxima18000 rpm
- Tipo de productoConjuntos centrales de acoplamiento de disco
- Clasificación de par (pulg.-lb)5100 pulg-lb
- Rigidez torsional3.40 pulg-lb/rad;0.40 N-m/rad