Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación axial0.1220 pulg.;3.10 mm
- Diámetro exterior de la brida6.5000 pulg.;165 mm
- Longitud a través del orificio2.7600 pulg., 70.10 mm
- Desalineación angular máxima1.50 °
- Diámetro máximo del orificio3.1300 pulg., 80 mm
- Diámetro exterior112 mm
- Peso15.00 lb
Detalles
- Distancia entre los extremos del eje7.0000 pulg.;177.80 mm
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.20 CV
- Velocidad máxima12300 rpm
- Tipo de productoConjuntos centrales de acoplamiento de disco
- Clasificación de par (pulg.-lb)17700 pulg-lb
- Rigidez torsional5.80 pulg-lb/rad;0.70 N-m/rad