Motion
GS14 92A AMARILLO

LOVEJOY INC
GS14 92A YELLOW

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada, 12700 rpm, Color amarillo
Artículo MI #06695731
No. Fabricante GS14 92A YELLOW
Precio22.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
GS14 92A YELLOW

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada, 12700 rpm, Color amarillo
Artículo MI #06695731
No. Fabricante GS14 92A YELLOW
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
Precio22.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    14
  • Grosor del elemento
    9.91 mm
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.006 pulg.
  • Diámetro exterior
    29.97 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de pieza del concentrador compatible
    GS14
  • Durómetro del elemento
    92 Costa A
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514467248
  • Número de Upc del fabricante
    685144672483
  • RPM Máx.
    12700 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    GS
  • Capacidad de par
    66.40 pulg.
  • UPC_NO
    685144672483

Descripción general

Descripción del fabricante
GS14-SPIDER-92A AMARILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"