Motion
GS19 SPIDER 64D VERDE

LOVEJOY INC
GS19 SPIDER 64D GREEN

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada, 9550 rpm, Color verde
Artículo MI #06695733
No. Fabricante GS19 SPIDER 64D GREEN
Precio85.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
GS19 SPIDER 64D GREEN

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada, 9550 rpm, Color verde
Artículo MI #06695733
No. Fabricante GS19 SPIDER 64D GREEN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    19
  • Grosor del elemento
    11.94 mm
  • Desalineación angular máxima
    0.8 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.001 pulg.
  • Diámetro exterior
    39.88 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Color
    Verde
  • Número de pieza del concentrador compatible
    GS19
  • Durómetro del elemento
    64 Costa D
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514472244
  • Número de Upc del fabricante
    685144722447
  • RPM Máx.
    9550 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    GS
  • Capacidad de par
    185.90 pulg.
  • UPC_NO
    685144722447

Descripción general

Descripción del fabricante
GS 19 SPIDER 64D VERDE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"