Motion
GS19/24B AL 1/2 CWK

LOVEJOY INC
GS19/24B AL 1/2 CWK

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ24, mordaza curva, 0.5000 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #06695736
No. Fabricante GS19/24B AL 1/2 CWK
Precio381.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
GS19/24B AL 1/2 CWK

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ24, mordaza curva, 0.5000 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de aluminio
Artículo MI #06695736
No. Fabricante GS19/24B AL 1/2 CWK
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
Precio381.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ24
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.1800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9800 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1800 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144765239
  • RPM Máx.
    9550 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de abrazadera
  • Serie
    GS
  • UPC_NO
    685144765239

Descripción general

Descripción del fabricante
GS19/24B-HUB-AL-1/2-CWK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo