Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoGS48
- Grosor del elemento21.08 mm
- Desalineación angular máxima0.8 °
- Máx. desalineación paralela0.004 pulg.
- Diámetro exterior104.90 mm
- Peso0.30 lb
Detalles
- ColorVerde
- Número de pieza del concentrador compatibleGS48
- Durómetro del elemento64 Costa D
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaCurvado
- Número de catálogo del fabricante68514472249
- Número de Upc del fabricante685144722492
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieGS
- Capacidad de par5798.00 pulg.
- UPC_NO685144722492