Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento55
- Grosor del elemento22.10 mm
- Desalineación angular máxima0.8 °
- Máx. desalineación paralela0.005 pulg.
- Diámetro exterior119.89 mm
- Peso0.40 lb
Detalles
- ColorVerde
- Número de pieza del concentrador compatibleGS55
- Durómetro del elemento64 Costa D
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaCurvado
- Número de catálogo del fabricante68514472252
- Número de Upc del fabricante685144722522
- RPM Máx.3150 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieGS
- Capacidad de par7301.00 pulg.
- UPC_NO685144722522