Motion
GS55 98A ROJO URE

LOVEJOY INC
GS55 98A RED URE

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada, 3150 rpm, Color rojo
Artículo MI #06695744
No. Fabricante GS55 98A RED URE
Precio158.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
GS55 98A RED URE

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada, 3150 rpm, Color rojo
Artículo MI #06695744
No. Fabricante GS55 98A RED URE
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
Su precio$158.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    55
  • Grosor del elemento
    22.10 mm
  • Desalineación angular máxima
    0.9 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.007 pulg.
  • Diámetro exterior
    119.89 mm
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de pieza del concentrador compatible
    GS55
  • Durómetro del elemento
    98 Costa A
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514472251
  • Número de Upc del fabricante
    685144722515
  • RPM Máx.
    3150 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    GS
  • Capacidad de par
    6062.00 pulg.
  • UPC_NO
    685144722515

Descripción general

Descripción del fabricante
GS55-SPIDER-98A ROJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo