Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.3800 pulg.
- Diámetro de la junta1.7500 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Tamaño máximo del orificio1.2500 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Altura del pasador2.5000 pulg.
- Código de tallaHD-11B
- Peso2.40 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueD-11
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Ángulo de desalineación máx.25 °
- RPM Máx.1750 rpm
- SerieHD
- Par de corte estático10680 pulg.·lb
- UPC_NO685144257147
Descripción general
- Estándar del sector
- Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
- 13 tamaños
- Diseño de pasador y bloque
- Ranuras de retención de la funda estándar