Motion
HD4B UJNT 3/8 x 3/8 N/KW N/SS

LOVEJOY INC
HD4B UJNT 3/8 x 3/8 N/KW N/SS

68514417370 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 0.3750 in, DE de 0.7500 in, 2.6800 in de longitud, acero
Artículo MI #06695752
No. Fabricante HD4B UJNT 3/8 x 3/8 N/KW N/SS
Precio170.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
HD4B UJNT 3/8 x 3/8 N/KW N/SS

68514417370 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 0.3750 in, DE de 0.7500 in, 2.6800 in de longitud, acero
Artículo MI #06695752
No. Fabricante HD4B UJNT 3/8 x 3/8 N/KW N/SS
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
Precio170.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.8800 pulg.
  • Diámetro de la junta
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Tamaño máximo del orificio
    0.6200 pulg.
  • Longitud total
    2.6800 pulg.
  • Altura del pasador
    1.3400 pulg.
  • Código de talla
    HD-4B
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    D-4
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    HD
  • Par de corte estático
    768 pulg.·lb
  • UPC_NO
    685144173706

Descripción general

Descripción del fabricante
HD4B-UJ-3/8X3/8-NKW NSS BE
  • Estándar del sector
  • Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
  • 13 tamaños
  • Diseño de pasador y bloque
  • Ranuras de retención de la funda estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"