Motion
HD5 UJNT SÓLIDO

LOVEJOY INC
HD5 UJNT SOLID

68514417375 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 0.8800 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #06695753
No. Fabricante HD5 UJNT SOLID
Precio182.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
HD5 UJNT SOLID

68514417375 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 0.8800 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #06695753
No. Fabricante HD5 UJNT SOLID
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
Precio182.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.8800 pulg.
  • Diámetro de la junta
    0.8800 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Tamaño máximo del orificio
    0.6900 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Altura del pasador
    1.5000 pulg.
  • Código de talla
    HD-5
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    D-5
  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    HD
  • Par de corte estático
    1176 pulg.·lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HD5-UJ-SOLIDXSOLID
  • Estándar del sector
  • Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
  • 13 tamaños
  • Diseño de pasador y bloque
  • Ranuras de retención de la funda estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"