Motion
JR 4B UJNT 3/8 x 3/8 N/KW N/SS

LOVEJOY INC
JR 4B UJNT 3/8 x 3/8 N/KW N/SS

68514417332 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 0.3750 pulg. Orificio, 0.6800 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud, Zytel®
Artículo MI #06695757
No. Fabricante JR 4B UJNT 3/8 x 3/8 N/KW N/SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
JR 4B UJNT 3/8 x 3/8 N/KW N/SS

68514417332 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 0.3750 pulg. Orificio, 0.6800 pulg. OD, 3.0000 pulg. Longitud, Zytel®
Artículo MI #06695757
No. Fabricante JR 4B UJNT 3/8 x 3/8 N/KW N/SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.6200 pulg.
  • Diámetro de la junta
    0.6800 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Tamaño máximo del orificio
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Altura del pasador
    1.6900 pulg.
  • Código de talla
    JR-4B

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Zytel®
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    JR
  • Par de corte estático
    160 pulg.·lb

Descripción general

Descripción del fabricante
JR4B U JOINT 3/8X3/8 N/KW N/SS
  • Diseño de clavija offset ideal para usar en variadores de par bajo operados a mano
  • Capaz de utilizar ángulos de hasta 45° desalineación angular
  • Ejemplos de aplicaciones: conexiones de control remoto, sopladores de nieve, maquinaria de embalaje, dispositivos de toldo, etc.
  • El LOJ está disponible

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"