Motion
L050 15MMH7 NKW

LOVEJOY INC
L050 15MMH7 NKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 050, mordaza recta, calibre de 15 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695763
No. Fabricante L050 15MMH7 NKW
Price$8.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L050 15MMH7 NKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 050, mordaza recta, calibre de 15 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695763
No. Fabricante L050 15MMH7 NKW
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
Su precio$8.39/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    050
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.0800 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    0.6200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0800 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144607089
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    685144607089

Descripción general

Descripción del fabricante
L050-HUB-15MMH7-NKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo