Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento050
- Diámetro del extremo del cubo1.0800 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud a través del orificio0.3200 pulg.
- Diámetro exterior1.0800 pulg.
- Peso0.07 lb
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante685144103376
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- UPC_NO685144103376
Descripción general
Descripción del fabricante
L050S-HUB-3/8-NKW-LTB=.32