Motion
L070 12MMH7  1/8X1/16KW

LOVEJOY INC
L070 12MMH7 1/8X1/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 070, mordaza recta, calibre de 12 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695771
No. Fabricante L070 12MMH7 1/8X1/16KW
Precio41.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L070 12MMH7 1/8X1/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 070, mordaza recta, calibre de 12 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695771
No. Fabricante L070 12MMH7 1/8X1/16KW
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
Su precio$41.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    070
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.3600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3600 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144762528
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    685144762528

Descripción general

Descripción del fabricante
L070-HUB-12MMH7-1/8X1/16KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"