Motion
L075 1/4 RSB NKW N/LBL

LOVEJOY INC
L075 1/4 RSB NKW N/LBL

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 075, mordaza recta, 0.2500 pulg., calibre RSB, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695779
No. Fabricante L075 1/4 RSB NKW N/LBL
Precio17.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L075 1/4 RSB NKW N/LBL

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 075, mordaza recta, 0.2500 pulg., calibre RSB, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695779
No. Fabricante L075 1/4 RSB NKW N/LBL
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
Precio17.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    075
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    0.8200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144106957
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    685144106957

Descripción general

Descripción del fabricante
L075-HUB-1/4 RSB-NKW-N/LBL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"