Motion
L075 1/2 1/8X1/16KW N/LBL

LOVEJOY INC
L075 1/2 1/8X1/16KW N/LBL

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 075, mordaza recta, calibre de 0.5000 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695782
No. Fabricante L075 1/2 1/8X1/16KW N/LBL
Precio16.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L075 1/2 1/8X1/16KW N/LBL

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 075, mordaza recta, calibre de 0.5000 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695782
No. Fabricante L075 1/2 1/8X1/16KW N/LBL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    075
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144406996
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    685144406996

Descripción general

Descripción del fabricante
L075-HUB-1/2-1/8X1/16KW-N/LBL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"