Motion
L090 HUB 14MM KW y acero inoxidable

LOVEJOY INC
L090 HUB 14MM KW & SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 090, mordaza recta, calibre de 14 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695783
No. Fabricante L090 HUB 14MM KW & SS
Precio26.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L090 HUB 14MM KW & SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 090, mordaza recta, calibre de 14 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695783
No. Fabricante L090 HUB 14MM KW & SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    14 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    090
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.1100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8200 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1100 pulg.
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144512314
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    685144512314

Descripción general

Descripción del fabricante
L090-HUB-14MMH7-5X2.3MMKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"