Motion
L095 NKW SÓLIDO

LOVEJOY INC
L095 SOLID NKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 095, mordaza recta, calibre sólido, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695796
No. Fabricante L095 SOLID NKW
Precio35.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L095 SOLID NKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 095, mordaza recta, calibre sólido, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695796
No. Fabricante L095 SOLID NKW
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
Precio35.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    095
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.1100 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1100 pulg.
  • Peso
    0.85 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio sólido
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144110947
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    685144110947

Descripción general

Descripción del fabricante
L095-HUB-SOLID-NKW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good