Motion
L099 HUB 7/16 RSB N/LBL

Lovejoy
L099 HUB 7/16 RSB N/LBL

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 099, mordaza recta, 0.4375 pulg., calibre RSB, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695802
No. Fabricante L099 HUB 7/16 RSB N/LBL
Precio47.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L099 HUB 7/16 RSB N/LBL

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 099, mordaza recta, 0.4375 pulg., calibre RSB, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695802
No. Fabricante L099 HUB 7/16 RSB N/LBL
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
Su precio$47.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    099
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.5400 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    1.0600 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5400 pulg.
  • Peso
    1.21 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    685144625786
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    685144625786

Descripción general

Descripción del fabricante
L099-HUB-7/16-RSB-N/LBL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo